Beli grinder tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Leutor Hand Grinder
    Mulai

    Rp1.899.900

    Leutor Hand Grinder
    atribut:
    • Applicable Models: L-4TP
    • Holder Part (mm) Outer Diameter x Inner Diameter: φ88.5xφ61.5
    • Power Supply (V): AC100
  2. Leutor Die Grinder L-JK (Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Leutor Die Grinder L-JK (Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Cord Length (m): 2.5
    • Outer Diameter (mm): 51.5
    • Maximum Torque (N-cm): 5.88
    • No Load Speed (rpm): 22000
    • Power (W): 68
    • Total Length (mm): 230
  3. KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp559.900

    KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. FUJI Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp8.999.900

    FUJI Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    For grinding and polishing of metals.
    atribut:
    • Exhaust Direction: Backward
    • Hose Fitting: Rc1 / 4
    • Overall Length (mm): 191
    • Air Consumption (m³/minute): 0.51
    • Applicable Whetstone Dimensions (mm): 50x4x9.53
    • No Load Speed (rpm): 15000
    • TRUSCO Number: 116-0037
  6. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  8. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  9. Fuji Grinding Wheel MFG Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp6.299.900

    Fuji Grinding Wheel MFG Die Grinder (Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Cord: Earthquake Resistant Type +0.75x2C+VCT
  10. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  11. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  12. DCA Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    DCA Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 100
Daftar Harga grinder tangan Terbaru November 2026
Leutor Hand GrinderRp1.899.900
Leutor Die Grinder L-JK (Gerinda Lurus)Rp10.999.900
KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganRp559.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
FUJI Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp8.999.900
HiKOKI Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp2.499.900
KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner)Rp459.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.899.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)